曜日別特売
0503-0047 雪粉引深鉢 カネ大白木屋 43542118

雪粉引深鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード43542118品番0503-0047
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質磁器直径(Φmm)127高さ(mm)70電子レンジ食器洗浄機サイズ4.0寸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする