曜日別特売
VK332Y-5DO-01-F-Q VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y) SMC 43545276

※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332Y)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード43545276品番VK332Y-5DO-01-F-Q
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類Rcオプション(F)ブラケット付(取付けられていません)リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)切換方式直動形2位置シングルソレノイド規格(Q) CE対応管接続口径1/8 (Aポート)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしバルブ(Y)低ワット用CE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする