※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
43545398
品番
VK334-5H-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
使用流体
空気