曜日別特売
3029.080 シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43545444

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)80
内容量1個注文コード43545444品番3029.080
参考基準価格(税別)¥28,320販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途
造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事
頭径(Φmm)
80
材質
インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする