3039.060 シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43545618

シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレー)/ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)60
内容量1個注文コード43545618品番3039.060
参考基準価格(税別)¥16,587販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、ブロックの施工、壁の施工、位置・方向の合わせ作業、金型製作、プラント建設、模型製作、窓やドアの制作、木工、自動車の組み立て・修理、保守/修理/オーバーホール頭径(Φmm)60材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1670RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする