曜日別特売
3078.030 シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43545749

シンプレックスハンマー スーパープラスティック(白)/ナイロン(白)3078.030

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
内容量1個注文コード43545749品番3078.030
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途
造園/土地の造成、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組立/テントの設営、インテリア/鉄鋼構造物/展示会場の設営、部品の接合、鋭い角をもつ部品の組み立て、ハウジングの組み立て、金型製作、プラント建設、板金加工、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、くさびの打ち込み、森林の伐採、保守/修理/オーバーホール
頭径(Φmm)
30
材質
インサート:スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)
333
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする