曜日別特売
3117.030 シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/スーパープラスチック(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546065

シンプレックスハンマー TPEソフト(青)/スーパープラスチック(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
内容量1個注文コード43546065品番3117.030
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途
軽量でデリケートな部品の位置決めや調整、部品の組み付け、試作品製作、ドア工事、家具製作
頭径(Φmm)
30
材質
インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢高い耐摩耗性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製
質量(g)
187
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする