3118.060 シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEソフト(青)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546144

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEソフト(青)/ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)60
内容量1個注文コード43546144品番3118.060
参考基準価格(税別)¥19,192販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途タイルの敷設、へこみの修正作業、家具の製作、窓やドアの製作、木工、足場の組立、テントの設営、金型製造、自動車の組立・修理、板金、鋭い角をもつ部品の組み付け頭径(Φmm)60材質インサート:TPEソフト、青、打痕が付きにくい、ソフト/ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製質量(g)875RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする