曜日別特売
3122.030 シンプレックスアルミ製ハウジング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546153

シンプレックスアルミ製ハウジング3122.030

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
内容量1個注文コード43546153品番3122.030
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
用途
とても軽量なハウジングにより、精巧なインサートの使用を可能としています。このハウジングを使ったハンマーは傷つきやすい材料に対して繊細な作業を行うのに適していますとても軽量なので、打撃力を正確に加減でき、傷つきやすい材料への作業に適しています。騒音と衝撃を緩和、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装 アルミ製ハウジングに、ソフトメタル製および銅製のインサートを取り付けることは出来ません
頭径(Φmm)
30
付属品
ボルトとナット
材質
ハウジング:アルミニウム
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする