曜日別特売
3123.040 シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/TPEミディアム(グレー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546205

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/TPEミディアム(グレー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
内容量1個注文コード43546205品番3123.040
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途
造園/土地の造成、敷石の敷設、床タイルの敷設/自然石の設置、縁石の施工、ブロックの施工、足場の組立/テントの設営、壁の施工、鋭い角をもつ部品の組み立て、模型製作、窓やドアの制作、プレハブ住宅の施工、木工、大工作業、自動車の組み立て・修理、垣根・柵の施工、保守/修理/オーバーホール
頭径(Φmm)
40
材質
インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬 ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製
質量(g)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする