曜日別特売
3126.040 シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 43546248

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングゴム(黒)/プラスティック(赤)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
内容量1個注文コード43546248品番3126.040
参考基準価格(税別)¥10,445販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途
造園・ガーデニング工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角のある部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、屋根の工事、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、オーバーホール
頭径(Φmm)40材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製質量(g)360RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする