用途肉厚やリブ形状などを強化したことにより、特に銅インサートを使用する際には高い安定性を得られる。重量も増しているので打撃力が大きい。肉厚やリブを増やした構造なので、特に銅製のインサートを使用した場合に高い安定性を発揮します。重いために、より大きな打撃力を与えることが可能です(ハンマーの自重が仕事をします)。騒音や衝撃を緩和、ハンドルの根元を保護する構造、長寿命、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装、このハウジングにはグラスファイバー製のハンドルのみが組み合わせ可能!頭径(Φmm)40付属品ボルト、ナット、ばね座金材質ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒質量(g)530RoHS指令(10物質対応)対応