※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
V Series(VM120)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
注文コード
43548033
品番
VM120-01-30BA-B
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(30)押ボタン/キノコ頭
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(0)横配管-押棒タイプ(長)
アクチュエータ追記号
(B)Black
CADデータダウンロード