大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M4
M3.5
長さ(mm)
10
6
8
12
16
十字穴番号
2
1
2
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43550272
品番
M3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
10
材質
ステンレス(XM7)
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.50/(最小)3.40
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧