VNA211B-F10A-2G VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B) SMC 43560168

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(10A) 3/8定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzポート数2ポート注文コード43560168品番VNA211B-F10A-2G
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数2ポート定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzねじの種類(F) G管接続口径(10A) 3/8リード線取出方法(G) グロメット型式VNA2材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする