VNA211B-15A-3DZ-B VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B) SMC 43560353

※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(15A) 1/2定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hzポート数2注文コード43560353品番VNA211B-15A-3DZ-B
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数2定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hzねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル型式VNA2材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする