※9-M12-1-VNA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA412B)
VNA412B-25A-3DZ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(3) AC110 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(3) AC110 50/60Hz
(5) DC24
ポート数
2ポート
2
2ポート
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43562478
品番
VNA412B-25A-3DZ
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
定格電圧(V)
(3) AC110 50/60Hz
型式
VNA4
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
材質(シール)
(B) FKMシール
管接続口径
(25A) 1
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) なし
使用流体
アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm
2
/s)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
弁形式
(2) N.O.
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード