GSサクション耐油パープル 両端真鍮衛生カップリング(オス・メス付き)【耐寒・軽量・柔軟・耐油サクションホース】
特殊耐油配合PVC製のため、油類の輸送に適しています。外面凹凸(内面平滑)でフレキシブル性に優れています。メーカー従来品の耐油サクションホース(GSサクション耐油BS型)から約30%の軽量化、約30%の柔軟性向上している商品です。耐久性もございます。ホースが紫色のため、吸引作業車に取り付けた時に、車体の印象が変わります。
- 用途
- 機械油・食用油・潤滑油などの輸送用。廃油・グリストラップのバキューム回収用
- 色
- 紫色
- 金具
- 【ホース片側金具1】真鍮製衛生カップリング オス サイズ50【ホース片側金具2】真鍮衛生カップリング メス サイズ50
関連資料:製品リーフレット(0.71MB)
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
サクションホース の新着商品
カテゴリ

















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)


