曜日別特売
VNB104AS-F6A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMC 43564282

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(6A) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし注文コード43564282品番VNB104AS-F6A
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
管接続口径(6A) 1/8ポート数2ねじの種類(F) G作動方式パイロット式ブラケット(-) なし型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする