曜日別特売
VNB104C-F8A VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C) SMC 43564508

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(8A) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし注文コード43564508品番VNB104C-F8A
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
管接続口径(8A) 1/4ポート数2ねじの種類(F) G作動方式パイロット式ブラケット(-) なし型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする