曜日別特売
VNB114A-10A-1E VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A) SMC 43565226

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114A)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz管接続口径(10A) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード43565226品番VNB114A-10A-1E
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(10A) 3/8定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz型式VNB1リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする