曜日別特売
VNB114BS-6A-5DZ-B VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) SMC 43566477

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(6A) 1/8ねじの種類(-) Rc注文コード43566477品番VNB114BS-6A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(6A) 1/8定格電圧(V)(5) DC24型式VNB1リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする