大阪魂
(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(SUS410/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
16
20
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43571997
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
6
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
寸法K(mm)
2
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
ダクロ
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧