WA001 反射付ベルト式ベスト ジェイウィン(J win) 43572254

反射付ベルト式ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード43572254品番WA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。
ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。

用途
屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として
本体/オレンジ、反射材/シルバー種類ベスト型材質本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ幅(mm)本体/40、反射材/15最小寸法(mm)400×640最大寸法(mm)550×980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする