ジェイウィン(J win)
反射付ベルト式ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
43572288
品番
WA001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。
ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。
用途
屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として
色
本体/ブラック、反射材/シルバー
種類
ベスト型
材質
本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ
幅(mm)
本体/40、反射材/15
最小寸法(mm)
400×640
最大寸法(mm)
550×980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43572288
WA001
83843167
VA001-BK
タスキ型 安全ベスト
ジェイウィン(J win)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)