VNB311AL-20A-5DZ VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL) SMC 43573486

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式注文コード43573486品番VNB311AL-20A-5DZ
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナルブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシールCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする