曜日別特売
VNB314AS-20A-4G VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS) SMC 43575157

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) グロメット注文コード43575157品番VNB314AS-20A-4G
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
管接続口径(20A) 3/4ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz作動方式パイロット式型式VNB3リード線取出方法(G) グロメット切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする