※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511AL)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43579262
品番
VNB511AL-F32A-4D
参考基準価格(税別)
¥31,790
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(32A) 1 1/4
定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
型式
VNB5
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32
材質(シール)
(A) NBRシール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード