曜日別特売
VNB611B-F40A-5D-Q VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611B) SMC 43581055

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(40A) 1 1/2ねじの種類(F) G注文コード43581055品番VNB611B-F40A-5D-Q
参考基準価格(税別)¥37,460販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24型式VNB6リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする