曜日別特売
VNB711B-50A-2D VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711B) SMC 43582866

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB711B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(50A) 2ねじの種類(-) Rc注文コード43582866品番VNB711B-50A-2D
参考基準価格(税別)¥46,970販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz型式VNB7リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ50材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする