VNB712B-50A-5DZ VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712B) SMC 43583426

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712B)VNB712B-50A-5DZ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径(50A) 2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
内容量1個注文コード43583426品番VNB712B-50A-5DZ
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(50A) 2
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
型式
VNB7
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ50
ポート数
2
材質(シール)
(B) FKMシール
作動方式
パイロット式
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする