VNB712BS-50A-5DZ-X200 VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712BS) SMC 43583462

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB712BS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
管接続口径2
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード43583462品番VNB712BS-50A-5DZ-X200
参考基準価格(税別)¥88,440販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
管接続口径
2
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
DC24
作動方式
パイロット式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする