※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114A)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
定格電圧(V)
(4) AC220 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43584074
品番
VNC114A-10A-4G-B
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(4) AC220 50/60 Hz
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(10A) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNC1
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(4) N.C. 1 MPa
CADデータダウンロード