大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(400個)
長さ(mm)
25
12
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43587126
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法K(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧