※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412A)
VNC412A-25A-5D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・ブラケット・CE-対応品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
CE-対応品
(-) なし
注文コード
43587495
品番
VNC412A-25A-5D
参考基準価格(税別)
¥28,820
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
CE-対応品
(-) なし
型式
VNC4
管接続口径
(25A) 1
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(A) NBRシール
バルブ
(2) N.O. 1 MPa
CADデータダウンロード