※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC412B)
VNC412B-25A-5DZ-B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
(2) AC200 50/60Hz
(4) AC220 50/60 Hz
(5) DC24
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
(-) なし
(B) ブラケット付
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43587662
品番
VNC412B-25A-5DZ-B
参考基準価格(税別)
¥31,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
CE-対応品
(-) なし
型式
VNC4
管接続口径
(25A) 1
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(2) N.O. 1 MPa
CADデータダウンロード