大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(16000個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(3500個)
1箱(1600個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
6
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
15
25
30
十字穴番号
1
1
2
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(16000個)
注文コード
43595404
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95