※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43596552
品番
VP3145V-034GA1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,550
この商品は
接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
コイル定格電圧(V)
(4) AC22050/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
(4) 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(1) 外部パイロット
バルブ
(V) 真空・低圧用
CADデータダウンロード