VP3145V-045TB1-N VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145V) SMC 43596848

※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145V)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2 (15A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード43596848品番VP3145V-045TB1-N
参考基準価格(税別)¥29,980販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類(N) NPT接続口径(04) 1/2 (15A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(T) コンジットターミナルボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする