大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M12
M5
M10
M12
M16
M20
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M52
長さ(mm)
440
440
440
430
460
470
480
490
500
260
270
280
210
390
225
235
50
95
155
165
310
320
330
340
350
360
370
380
410
420
195
205
215
230
290
300
400
450
455
115
125
185
110
120
130
140
160
ねじピッチ
1.75
0.8
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
5
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43604346
品番
M12×440
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
440
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
11.429
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目