曜日別特売
MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026

MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026
MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026
MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026
MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026
MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026
MPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43607026

USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パープル
内容量1個注文コード43607026品番MPA-FAMB2U12CPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,560

色んな表情を持ったカラーmicroUSBケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。

用途USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 全8色、多彩なカラーバリエーションがあるカラフルmicroUSBケーブルです。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 扱いやすい直径3.5mmのスリムケーブルを採用しています。 パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 パソコンとの接続時は超急速充電できません。直径3.5mmと、細くてとりまわしの良いスリムタイプです。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。ケーブル長(m)1.2パープル規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど使用目的USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電プラグ金メッキピン対応転送速度(Mbps)480

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43607026MPA-FAMB2U12CPU43606974MPA-FAMB2U12CBKMPA-FAMB2U12CPU USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレット エレコム 43606974USBケーブル USB A-microB USB2.0 2A出力 難燃性 1.2m スマートフォン タブレットエレコム1個
809
税込890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする