大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M4
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
長さ(mm)
5
5
5
7
15
20
4
6
8
10
18
12
55
3
22
28
32
35
40
50
60
70
13
65
80
85
95
100
90
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
14
16
155
160
25
45
75
ねじピッチ
0.7
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2.5
全233種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43608117
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
3.443
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
寸法v(mm)
0.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目