大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M8
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
長さ(mm)
95
95
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
55
3
7
15
20
22
28
32
35
40
50
4
5
60
70
13
65
6
80
85
8
90
10
14
18
12
16
155
160
25
45
75
ねじピッチ
1.25
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2.5
全233種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43608406
品番
M8×95
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
6.863
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目