曜日別特売

直付型LEDベース照明 スクエア 直付型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43608679品番IRLDBL-70CL-N-SQ53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,200
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)48質量(g)5500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×530×36色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)145.8光源寿命40000時間光束(Lm)7000調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする