アイリスオーヤマ
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43608688
品番
IRLDBL-90CL-N-SQ68
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
60
質量(g)
7300
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
680×680×36
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
9000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可