曜日別特売
VP342R-5DO1-01FB-X500 VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R) SMC 43610227

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード43610227品番VP342R-5DO1-01FB-X500
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする