VP342Y-5HS1-01NB-F VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342Y) SMC 43614278

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342Y)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード43614278品番VP342Y-5HS1-01NB-F
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mmブラケット(F) 付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付(DCのみ)パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする