曜日別特売
CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259

※色見本

CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259
CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259
CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259
CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259
CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259
CM550-MYC ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装) サンケイ 43615259

ハーフ肘ミーティングチェア キャスター付き CM550-MYC(張地:布 フレーム:粉体塗装)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1箱(4脚)肘掛ハーフ肘グリーン注文コード43615259品番CM550-MYC
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。
着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。
張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。
キャスター付き
張地:布
フレーム:粉体塗装
強度試験をクリアした、安心の国内生産。

幅(mm)557グリーン高さ(mm)775奥行(mm)512キャスターあり肘掛ハーフ肘色(フレーム)シルバー(紛体塗装)座高(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング4脚までメモ台なし色(座面)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレベーターのない2階への配達などの場合、1階玄関口などでのお渡しとなる可能性があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は受注後生産の商品となっており、ご注文後約2~3週間ほどお時間を頂戴しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする