曜日別特売
M8×20 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱) 大阪魂 43617567

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43617567品番M8×20
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
材質
寸法S(mm)
6
表面処理
エフロック
寸法e(mm)
6.863
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする