大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
4
4
4
5
14
16
18
12
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
22
28
32
85
90
95
100
25
110
120
130
140
150
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43617594
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
材質
鉄
寸法S(mm)
2.5
表面処理
アロック
寸法e(mm)
2.873
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目